Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11111106 SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE PER TETT - 11111106

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11111106 SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE PER TETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967003626

Artikelnummer

TNS11111106

Herstellernummer

11111106

Hersteller

TNS

? Materiale: acciaio inox AISI 304 ? Modulo di elasticita alla flessione: 196000 N/mm? ? Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm? ? 3 fori ? 11 predisposti per fissaggio a tetto ? Dimensione gancio: 40 mm x spessore 3 mm