Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11111102BOX SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE PER TETT - 11111102BOX

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11111102BOX SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE PER TETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967094914

Artikelnummer

TNS11111102BOX

Herstellernummer

11111102BOX

Hersteller

TNS

? Materiale: acciaio inox AISI 304 ? Modulo di elasticita alla flessione: 196000 N/mm? ? Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm? ? 8 fori ? 11 predisposti per fissaggio staffa ? Dimensione gancio: 40 mm x spessore 3 mm