Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11111056 CONNETTORE PER MODULI FOTOVOLTAICI 4-6MM - 11111056

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11111056 CONNETTORE PER MODULI FOTOVOLTAICI 4-6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967034545

Artikelnummer

TNS11111056

Herstellernummer

11111056

Hersteller

TNS

? Tensione nominale: DC 1000V (TUV), DC 600V (UL) ? Corrente nominale: 25A 4mm2 - 35A 6mm2 ? Resistenza: ?0.3 m? ? Sezione del filo: 4 mm2 - 6 mm2 ? Grado di protezione: IP68 (1m, 24h) ? Tensione di prova: 8kV ? Temperatura limite di utilizzo: 125?C ? Categoria di sovratensione: III ? Classe di infiammabilita: UL94 -V/V0 ? Materiale Isolante: PPO/PA 66 ? Materiale Contatto: Lega di rame placcata TiN ? Forza di serraggio: Connect ? 20kgf ? Forza di serraggio: Wire ? 20kgf ? Standard connettore: Compatibili con MC4 ? Temperatura ambiente: -40 ? 85?C ? Note: No sconnettere sotto tensione