Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110710 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI HSTL 127 - 11110710

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110710 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI HSTL 127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967002087

Artikelnummer

TNS11110710

Herstellernummer

11110710

Hersteller

TNS

? Materiale: acciaio inox AISI 304 ? Modulo di elasticita alla flessione: 196000 N/mm? ? Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm? ? Spessore 5 mm ? 3 fori ? 11 predisposti per fissaggio a tetto