Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105405 PIEDONE A PAVIMENTO REG. COL BLACK E SNO - 11105405

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105405 PIEDONE A PAVIMENTO REG. COL BLACK E SNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8052967001448

Artikelnummer

TNS11105405

Herstellernummer

11105405

Hersteller

TNS

? Elevata resistenza meccanica ? Tappeto in gomma antivibrante inferiore 10 mm ? Bolla incorporata ? N? 4 Fori predisposti per il fissaggio a pavimento ? Ghiera di regolazione con zigrinatura antiscivolo altezza da 200 a 300 mm ? Perno di fissaggio con vite M10 ? Disponibile in colore nero ? Materiale: nylon caricato vetro