Startseite

TECNOPLUS - TNP8201.1 CENTRALE WOLLY2 300 C/ACCESSORI 230V - 8201.1

KopierenKopieren
TECNOPLUS - TNP8201.1 CENTRALE WOLLY2 300 C/ACCESSORI 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Tiefe - 18.7 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070371130

Artikelnummer

TNP8201.1

Herstellernummer

8201.1

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Tiefe:

18.7 mm

Farbe:

weiß

Presa aspirante per aspirazione centralizzata, marca TECNOPLUS SRL, modello TNP8201.1 - CENTRALE WOLLY2 300 C ACCESSORI 230V