Startseite

TECNOPLUS - TNP1553.3 PRESA ASP. VIMAR PLANA SILVER - 1553.3

KopierenKopieren
TECNOPLUS - TNP1553.3 PRESA ASP. VIMAR PLANA SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

7449071428055

Artikelnummer

TNP1553.3

Herstellernummer

1553.3

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Presa aspirante modello VIMAR Plana Silver

Ein TECNOPLUS Produkt

Entdecken Sie die TECNOPLUS-Serie