TECNOPALI SRL - TCPFRDA108LZI40BI1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 10800/4 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 70 mm
Durchmesser Fußende - 152 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8013768330663
Artikelnummer
TCPFRDA108LZI40BI1
Herstellernummer
FRDA108LZI40BI1
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
70 mm
Durchmesser Fußende:
152 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
10 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Grundplatte:
nein


