TECNOPALI SRL - TCPFRDA088LZI40BH1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 8800/4 BH - FRDA088LZI40BH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 70 mm
Durchmesser Fußende - 139 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 8 m
Packung
1 ST
EAN
8013768330649
Artikelnummer
TCPFRDA088LZI40BH1
Herstellernummer
FRDA088LZI40BH1
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
70 mm
Durchmesser Fußende:
139 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Grundplatte:
nein


