TECNOPALI SRL - TCPFRDA088LZI30BG1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 8800/3 BG - FRDA088LZI30BG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 70 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 8 m
Packung
1 ST
EAN
8001022598010
Artikelnummer
TCPFRDA088LZI30BG1
Herstellernummer
FRDA088LZI30BG1
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
70 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Grundplatte:
nein


