TECNOPALI SRL - TCPFRDA078LZI30BH1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 7800/3 BH - FRDA078LZI30BH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 70 mm
Durchmesser Fußende - 139 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 7 m
Packung
1 ST
EAN
8001024306453
Artikelnummer
TCPFRDA078LZI30BH1
Herstellernummer
FRDA078LZI30BH1
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
70 mm
Durchmesser Fußende:
139 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Grundplatte:
nein


