TECNOPALI SRL - TCPFRDA055LZI30AE1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 5500/3 AE - FRDA055LZI30AE1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 5 m
Packung
1 ST
EAN
7449070946567
Artikelnummer
TCPFRDA055LZI30AE1
Herstellernummer
FRDA055LZI30AE1
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Grundplatte:
nein


