TECNOPALI SRL - TCPFRDA045LZI30AD1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 4500/3 AD - FRDA045LZI30AD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 89 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4 m
Packung
1 ST
EAN
8001022597976
Artikelnummer
TCPFRDA045LZI30AD1
Herstellernummer
FRDA045LZI30AD1
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Grundplatte:
nein


