Startseite

TECNOPALI SRL - TCPFRDA040LZI30AD1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 4000/3 AD - FRDA040LZI30AD1

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPFRDA040LZI30AD1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 4000/3 AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abgesetzte Form - ja

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 89 mm

  • Wandstärke - 3 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022597969

Artikelnummer

TCPFRDA040LZI30AD1

Herstellernummer

FRDA040LZI30AD1

Hersteller

TCP

Abgesetzte Form:

ja

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

89 mm

Wandstärke:

3 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

3.5 m

Mit Grundplatte:

nein

Palo Rastremato saldato diritto - Tolleranza di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2 I pali sono realizzati utilizzando lamiera in acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI ENI10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n.239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura . Dimensione: 3500 x 89 mm. Spessore: 3 mm.