TECNOPALI SRL - TCPFCDA128AZI40A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 12800/4 - FCDA128AZI40A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 188 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 12 m
Packung
1 ST
EAN
8013768330571
Artikelnummer
TCPFCDA128AZI40A10
Herstellernummer
FCDA128AZI40A10
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
188 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
12 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein


