TECNOPALI SRL - TCPFCDA118AZI40A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 11800/4 - FCDA118AZI40A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 158 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 11 m
Packung
1 ST
EAN
8013768330564
Artikelnummer
TCPFCDA118AZI40A10
Herstellernummer
FCDA118AZI40A10
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
158 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
11 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein


