TECNOPALI SRL - TCPFCDA108AZI40A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 10800/4 - FCDA108AZI40A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 168 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8001022597952
Artikelnummer
TCPFCDA108AZI40A10
Herstellernummer
FCDA108AZI40A10
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
168 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
10 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


