TECNOPALI SRL - TCPFCDA108API30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 10800/3 VERN - FCDA108API30A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 110 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449072311851
Artikelnummer
TCPFCDA108API30A10
Herstellernummer
FCDA108API30A10
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
110 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein


