TECNOPALI SRL - TCPFCDA098AZI30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 9800/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 158 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 9 m
Packung
1 ST
EAN
8001022597945
Artikelnummer
TCPFCDA098AZI30A10
Herstellernummer
FCDA098AZI30A10
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
158 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


