TECNOPALI SRL - TCPFCDA088AZI30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 8800/3 - FCDA088AZI30A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 148 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 8 m
Packung
1 ST
EAN
8001022597938
Artikelnummer
TCPFCDA088AZI30A10
Herstellernummer
FCDA088AZI30A10
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
148 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein


