TECNOPALI SRL - TCPFCDA068AZI30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 6800/3 - FCDA068AZI30A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 128 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 6 m
Packung
1 ST
EAN
8001022597921
Artikelnummer
TCPFCDA068AZI30A10
Herstellernummer
FCDA068AZI30A10
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
128 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein


