Startseite

TECNOPALI SRL - TCPFCDA068API40A30 PALO CONICO DIR-CDI 6800/4 VERNIC+TERM - FCDA068API40A30

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPFCDA068API40A30 PALO CONICO DIR-CDI 6800/4 VERNIC+TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Konisch zulaufend - ja

  • Abgesetzte Form - nein

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 128 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073213536

Artikelnummer

TCPFCDA068API40A30

Herstellernummer

FCDA068API40A30

Hersteller

TCP

Ausführung:

Flasche/Kegel

Konisch zulaufend:

ja

Abgesetzte Form:

nein

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

128 mm

Wandstärke:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

Aluminium

Schutz des Basisteils:

lackiert

Gesamtlänge:

6.8 m

Mit Grundplatte:

ja

Ausleger:

Einzel

Palo conico diretto. Spianatura e taglio della lamiera . Il rotolo di lamiera viene spianato mediante un impianto combinato “raddrizzatrice-spianatrice”, con rifilatura ai bordi per ottenere le adeguate tolleranze dimensionali. Il foglio di lamiera vienesuccessivamente tagliato da una cesoia longitudinale ottenendo due trapezi uguali. formatura tronco-conica . Il trapezio viene sottoposto a formatura a tronco di cono utilizzando presse piegatrici asservite da manipolatori automatici a controllo numerico. 6800/4. Termoplastica