TECNOPALI SRL - TCPFCDA045AZI30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 4500/3 - FCDA045AZI30A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 105 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4 m
Packung
1 ST
EAN
8001022597907
Artikelnummer
TCPFCDA045AZI30A10
Herstellernummer
FCDA045AZI30A10
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
105 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein


