TECNOPALI SRL - TCPFCDA040AZI30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 4000/3 - FCDA040AZI30A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 100 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 3.5 m
Packung
1 ST
EAN
8013768330472
Artikelnummer
TCPFCDA040AZI30A10
Herstellernummer
FCDA040AZI30A10
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
100 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein


