TECNOPALI SRL - TCPFCDA035API30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 3500/3 VERNIC - FCDA035API30A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 95 mm
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449072402801
Artikelnummer
TCPFCDA035API30A10
Herstellernummer
FCDA035API30A10
Hersteller
TCP
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
95 mm
Farbe:
Aluminium
Gesamtlänge:
3.5 m
Oberflächenschutz:
lackiert
Wandstärke:
3 mm
Konisch zulaufend:
ja
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
ja
Schutz des Basisteils:
lackiert


