TECNOPALI SRL - TCPFATA100LZIS0010 TRAVERSA PORTAPROIETTORI TSI 1000/70 G - FATA100LZIS0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022597891
Artikelnummer
TCPFATA100LZIS0010
Herstellernummer
FATA100LZIS0010
Hersteller
TCP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
5 kg


