Startseite

TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZIS052N MENSOLA SINGOLA MSI 1500/1500/05 - FAMA150LZIS052N

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZIS052N MENSOLA SINGOLA MSI 1500/1500/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Breite - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071671901

Artikelnummer

TCPFAMA150LZIS052N

Herstellernummer

FAMA150LZIS052N

Hersteller

TCP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Breite:

1500 mm

Höhe:

1500 mm

Gewicht:

14 kg

Braccio curvo singolo, avanzamento braccio: 1500mm. Alzata braccio: 1500mm. Raggio di curvatura: 500mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 14Kg.