Startseite

TECNOPALI SRL - TCPFAMA100LZID051N MENSOLA DOPPIA MDI 1000/1000/05 - FAMA100LZID051N

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPFAMA100LZID051N MENSOLA DOPPIA MDI 1000/1000/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072492574

Artikelnummer

TCPFAMA100LZID051N

Herstellernummer

FAMA100LZID051N

Hersteller

TCP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Breite:

1000 mm

Höhe:

1000 mm

Gewicht:

27 kg

Braccio curvo doppio, avanzamento braccio: 1100mm. Alzata braccio: 1100mm. Raggio di curvatura: 500mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 27Kg.