TECNOPALI SRL - TCPCEM060K00000010 MORSETTIERA DOPPIO ISOLAM DIM.45X186MM - CEM060K00000010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 45 mm
Höhe - 186 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072168967
Artikelnummer
TCPCEM060K00000010
Herstellernummer
CEM060K00000010
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
45 mm
Höhe:
186 mm
Asola morsettiera ottagonali con altezza 5500.


