TECNOPALI SRL - TCPCEM060K00000000 MORSETTIERA DOPPIO ISOLAM DIM.38X132MM - CEM060K00000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 38 mm
Höhe - 132 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072403181
Artikelnummer
TCPCEM060K00000000
Herstellernummer
CEM060K00000000
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
38 mm
Höhe:
132 mm
Asola morsettiera ottagonali con altezza 5500. 38x132 mm


