TECNOPALI SRL - TCPCEM050K00000010 PORTELLA ALLUM IP54 DIM. 45X186 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 45 mm
Höhe - 186 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072403136
Artikelnummer
TCPCEM050K00000010
Herstellernummer
CEM050K00000010
Hersteller
TCP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
45 mm
Höhe:
186 mm
Portella IP54. Alluminio, 45x186 mm


