TECNOGAS SRL - TGS00000090171 TUBO ACQUA D=1/2 X DADO 1/2 ROT.10M. CA - 00000090171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8058699085138
Artikelnummer
TGS00000090171
Herstellernummer
00000090171
Hersteller
TGS
TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 Descrizione prodotto Tubo in acciaio inox AISI 304 flessibile ondulato. Da utilizzare su impianti per il trasporto di acqua calda e fredda. Pratico sistema per creare un facile allaccio su misura. Disponibile nei ø dal 1/4” al 1” e fornibile in rotoli da 4-10-30 mt. • Spessore del tubo 0,3 mm • Pressione nominale 16 bar • Temperatura d’esercizio max 300°C Varianti Codice Misura Tubo ø Interno Dado Conf./Rotolo 90171 1/2” 13,0 mm 1/2” x foro 1/2” 1x10 mt.