Startseite

TECNOGAS SRL - TGS00000090170 TUBO ACQUA D=1/2 X DADO 1/2 ROT.4M. CAR - 00000090170

KopierenKopieren
TECNOGAS SRL - TGS00000090170 TUBO ACQUA D=1/2 X DADO 1/2 ROT.4M. CAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058699085152

Artikelnummer

TGS00000090170

Herstellernummer

00000090170

Hersteller

TGS

TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 Descrizione prodotto Tubo in acciaio inox AISI 304 flessibile ondulato. Da utilizzare su impianti per il trasporto di acqua calda e fredda. Pratico sistema per creare un facile allaccio su misura. Disponibile nei ø dal 1/4” al 1” e fornibile in rotoli da 4-10-30 mt. • Spessore del tubo 0,3 mm • Pressione nominale 16 bar • Temperatura d’esercizio max 300°C Varianti Codice Misura Tubo ø Interno Dado Conf./Rotolo 90170 1/2” 13,0 mm 1/2” x foro 1/2” 1x4 mt.