Startseite

TECNOGAS SRL - TGS00000020010 GIUNTO DIELETTRICO MF 1 - DN25 PN10 - 00000020010

KopierenKopieren
TECNOGAS SRL - TGS00000020010 GIUNTO DIELETTRICO MF 1  - DN25 PN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058699033467

Artikelnummer

TGS00000020010

Herstellernummer

00000020010

Hersteller

TGS

GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO Descrizione prodotto Giunto isolante (dielettrico) FM PN10 idoneo per utenze Gas e Acqua • Temperatura max 70°C Nei giunti isolanti per utenza, il tronchetto è rivestito internamente con polveri epossidiche. La lunghezza del rivestimento è calcolata per garantire un’adeguata resistenza elettrica a giunto pieno d’acqua. Descrizioni particolari e materiali: Tronchetto forgiato in acciaio API - 5L gr.B Bicchiere forgiato in acciaio ASTM A 105 Anello isolante in policarbonato - Macrolon 9415 - Bayer - Guarnizione di tenuta in Hytrel - Dupont Distanziatore isolante in policarbonato - Macrolon 9415 - Bayer - NORMA UNI CIG 10284 Varianti Codice Mod. ø Conf./Pack 20010 Ø 1” FM 5