Startseite

TECNOGAS SRL - TGS00000012311 CANALINA BIANCA 65X50 L.2000 MOD.SONIA - 00000012311

KopierenKopieren
TECNOGAS SRL - TGS00000012311 CANALINA BIANCA 65X50 L.2000 MOD.SONIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 24 M

EAN

8058699006607

Artikelnummer

TGS00000012311

Herstellernummer

00000012311

Hersteller

TGS

Le canaline esteticamente discrete che risolvono con la massima agilità ogni problema di installazione. Le canaline mod. SONIA vengono fissate alla parete mediante tasselli ad espansione utilizzando le forature predisposte sulla base. I tubi vengono trattenuti alla base mediante appositi supporti di bloccaggio ad inserimento rapido, rimovibili mediante una lieve divaricazione delle pareti. EVA e SONIA sono dotate di un sistema di accessori di copertura nei punti di congiunzione e deviazione nonchè di passaggio a parete. Tutti gli accessori si montano a scatto sul coperchio.Le misure delle sei versioni attualmente disponibili (20x10 mm, 35x30 mm, 65x50 mm, 80x60 mm, 90x65 mm e 125x75 mm) sono state accuratamente calcolate per offrire i seguenti, indiscutibili vantaggi: • Copertura totale con il minimo ingombro • Alloggio perfetto dei tubi scarica-condensa senza sprechi di spazio • Velocità di montaggio, in quanto la compattezza non pregiudica in alcun modo la capacità contenitiva perfetta.