Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES66RGBWDD CONTROLLER STRIP LED RGBW BT + TEL DD - TES66RGBWDD

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES66RGBWDD CONTROLLER STRIP LED RGBW BT + TEL DD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004687687

Artikelnummer

TTETES66RGBWDD

Herstellernummer

TES66RGBWDD

Hersteller

TTE

Codice TES66RGBWDD CONTROLLER PER STRIP LED RGBWDD DIGITALI DINAMICHE con comando mediante Smart APP Bluetooth BANLANX e Telecomando I.R. che dispone di 152 scene preimpostate e milioni di colori fissi. Si possono memorizzare 7 colori fissi e 9 giochi di luce Dinamici per poterli richiamare tramite l'App con piu facilita. Ogni uscita del Controller puo gestire fino a 40 metri di Strip LED Digitale Dinamica RGBW codice TES4822RGBWDD3K, dove ogni spezzone da 5 metri di Strip LED dovra essere alimentato daun alimentatore da 60W come ad esempio il nostro SLT60-12VLG-E. Grazie alle due uscite presenti sul Controller si potranno comandare quindi 2 linee in parallelo ognuna con una lunghezza massima di 40 metri. Nel caso si vogliano piu linee in parallelo si possono utilizzare gli amplificatori di segnale a 4 canali codice TES64RGBWDD o 8 canali codice TES68RGBWDD per poter comandare in parallelo sempre un massimo di 40 metri di Strip LED per ogni canale. Grazie alla Smart APP BANLANX si possono inoltre creare gruppi con piu controller TES66RGBWDD per poterli comandare in maniera sincronizzata o indipendente. Per il comando tramite Trasmettitore I.R. e necessario che il Sensore I.R. del Ricevitore sia visibile e si potranno quindi, tramite il Telecomando Trasmettitore, impostare i colori fissi oltre che a scorrere fra tutte le 152 scene o piu comodamente richiamare i preferiti impostati (si potranno impostare tramite App). Il Trasmettitore puo inoltre regolare velocita, luminosita e lunghezza del gioco di luce impostato. La portata nominale del trasmettitore I.R. e di oltre 20 metri, ma l'effettiva distanza massima di trasmissione dipende dal luogo e dal tipo di installazione oltre che dallo stato della batteria interna. Un'altra funzione del Controller codice TES66RGBWDD e quella di fare giochi di luce al ritmo di musica. Si potranno selezionare 18 giochi di luce diversi e sara inoltre possibile impostare il colore del gioco e regolarne la sensibilita. Il controller e dotato di microfono ma tramite l'App dipuo scegliere di utilizzare direttamente il microfono dello Smartphone. Il controller e dotato di Memoria di Stato, ovvero a seguito di una mancanza di tensione di alimentazione mantiene comunque in memoria il gioco di luce impostato. Per eventuali prolungamenti o modifiche alle lunghezze delle Strip LED Digitali Dinamiche consigliamo l?utilizzo dei nostri accessori di connessione appositamente ideati per questo tipo di Strip LED.