TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES4822WDD3K STRIP LED 24VCC MONO. 3800K RUNNING DD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003662623
Artikelnummer
TTETES4822WDD3K
Herstellernummer
TES4822WDD3K
Hersteller
TTE
Codice TES422WDD - RUNNING LIGHT STRIP LED DIGITALE DINAMICA 24Vdc 10W/m 3000?K composta da un nastro flessibile IP65 di lunghezza 5 metri sul quale sono fissati una serie di chip LED monocolore e dei microchip dedicati al controllo sincronizzato dei suddetti LED. Le connessioni presenti ai capi della Strip LED digitale sono elementi indispensabili per il loro collegamento ai vari modelli di Controller digitali che disponiamo e per il collegamento seriale di piu Strip Led digitali fino ad un massimo di 8rolle (max 40 metri), eliminando le quali decade ogni forma di garanzia. Detti elementi di connessione sono IP20 per cui in caso di necessita devono essere adeguatamente protetti. Nel comando di una o piu Strip LED digitali ad esempio su un corridoio perottenere l?effetto Running light, ovverosia lo scorrimento della luce al passaggio di una persona, sono forniti in dotazione al Controller codice TES66WDD due Sensori Infrarossi I.R. in versione a giorno da impiegarsi per il comando automatico.


