Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDAMW-I DIMMER AUT.IND.SEN.MW MAX.15 DRIVER DALI - TEDAMW-I

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDAMW-I DIMMER AUT.IND.SEN.MW MAX.15 DRIVER DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078821781

Artikelnummer

TTETEDAMW-I

Herstellernummer

TEDAMW-I

Hersteller

TTE

a uscita DALI indipendente con sensore MW e sensore LUX integrati che permette di gestire fino a 15 Drivers CC LED DALI e Alimentatori CV STRIP LED DALI sia in automatico (On/Off/Dimm/stand-By) che in manuale tramite pulsanti NA riferiti alla Fase (F) di alimentazione. Tutte le varie funzioni sono programmabili tramite DIP Switch. L?abbinamento della regolazione manuale/automatica a controllo con segnale di protocollo DALI permette la gestione delle fonti luminose ottenendo risparmi energetici molto elevati in quanto la luce si accendera alla intensita regolata solo al nostro comando e presenza con possibilita di modulazione del sensore LUX in grado di leggere la luce ambiente e di conseguenza regolare l??intensita luminosa programmata. Nel caso diuna nostra assenza momentanea la luce si portera ad un livello piu basso per poi spegnersi definitivamente quando l?assenza perdurera piu del tempo di stand-By impostato. Con questo dispositivo non si possono accendere e spegnere i corpi illuminanti a comando DALI in funzione esclusivamente manuale perche il sensore microonde MW e prioritario. (Per ottenere accensioni, spegnimenti e regolazioni a comando DALI solo manuali utilizzare il ns. dispositivo DIMMER uscita DALI da fondo scatola cod. TEDALIPFS). Alimentazione 100-240Vac. IP20