Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8695MB.3 COMMUTATORE ELETTR MANOPOLA 5A 3 POS. KS - TE8695MB.3

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8695MB.3 COMMUTATORE ELETTR MANOPOLA 5A 3 POS. KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000199948

Artikelnummer

TTETE8695MB.3

Herstellernummer

TE8695MB.3

Hersteller

TTE

Codice TE8695P COMMUTATORI ELETTRONICI DI VELOCITA? 0-1-2 e 0-1-2-3 da serie civile in versione Keystone con comando a PULSANTI o Wireless per Fan Coil o Ventilatori e Agitatori d?aria a soffitto (quest?ultimi alimentati da un Trasformatore con secondario a tensione di uscita multipla che ne permette di impostarne alcune velocita fisse selezionabili dal commutatore codice TE8695P). In questo modo l?impostazione della velocita dei Ventilatori o Agitatori d?aria nelle camere avviene mantenendo perfettamente silenzioso l?apparecchio in quanto non c?e alcun ronzio dovuto al fenomeno della magnetostrizione che si manifesta nella regolazione a taglio di fase. Cod. TE8695P_.2 provvisto di Pulsante di comando incorporato sul frontale per la selezione ciclica di: spento 0, velocita 1 (led Blu acceso) e velocita 2 (led Rosso acceso). Cod. TE8695P_.3 provvisto di Pulsante di comando incorporato sul frontale per la selezione ciclica di: spento 0, velocita 1 (led Blu acceso), velocita 2 (led Verde acceso) e velocita 3 (led Rosso acceso). Comando remoto mediante pulsanti NA o Wireless con radiocomando cod. TE9966C e Mini Ricevente F.M. cod. TE9970C. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Uscita a rele' contatto pulito 5A cos?=1 230Vca. In mancanza della tensione di alimentazione mantiene la memoria dell?ultima velocita impostata. L?abbinamento del COMMUTATORE ELETTRONICO DI VELOCITA? PER FAN COIL cod. TE8695P con il nostro TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO cod.TE9695_NTC provvisto di selezione estate - inverno permette di controllare nella sua interezza il ciclo di funzionamento in automatico di ogni fan coil sia in periodo di riscaldamento (inverno) che in periodo di raffrescamento (estate)