Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE77300 DIMMER LED STAT.PANNELLO DIM LE 4-100W 2 - TE77300

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE77300 DIMMER LED STAT.PANNELLO DIM LE 4-100W 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003150939

Artikelnummer

TTETE77300

Herstellernummer

TE77300

Hersteller

TTE

Codice TE773 DIMMER LED 230Vac dimmerabili con tecnologia MOSFET Leading edge da PANNELLO. Comando rotativo mediante alberino diametro 4mm nel codice TE77300 e diametro 6mm nel codice TE77310 con spegnimento statico per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti 230Vac dichiarati dimmerabili in Leading edge come Lampade a LED e STRIP LED 230Vac e Moduli Acrich LED 230Vac dichiarate dimmerabili in Leading edge, Trasformatori lamellari o toroidali con faretti e lampade a LED B.T. e alogene B.T. in Bassa Tensione (LED B.T. meglio se dimmerabili), a pieno carico di LED B.T. e linea B.T. max 10m, Trasformatori elettronici dichiarati dimmerabili in Leading edge (nostri codici TE30ALED e TE50ALED), con faretti e lampade a LED B.T. o alogene in Bassa Tensione (LED B.T. meglio se dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri), Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmerabili TRIAC MOSFET Leading edge 4?300W 230Vac. Carichi resistivi e alogene. Trimmer a cacciavite per l'impostazione della Minima luminosita anti-sfarfallio. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.