Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7721 REG 5000W/230VCA CON ACCESSORI PSMRC - TE7721

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7721 REG 5000W/230VCA CON ACCESSORI PSMRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078108400

Artikelnummer

TTETE7721

Herstellernummer

TE7721

Hersteller

TTE

Codici TE77 REGOLATORI INDUSTRIALI da retro quadro con tecnologia a TRIAC a taglio di fase per carico resistivo - induttivo, adatti per essere installati su pannelli in quadri elettrici. Il comando avviene con manopola fornita a pressione cod. TE0363 accessoriata di scala graduata argentata adesiva cod. TE0400. Il potenziometro e dotato di un codolo filettato diam.10mm fornito di un dado mediante il quale viene fissato su un pannello. Il Regolatore controlla una potenza massima variabile a seconda dei modelli da 1000W fino a 7000W 230Vac (6000W-7000W il dissipatore di alluminio va ventilato forzatamente), potenza che viene limitata entro un range di carico minimo e di carico massimo dal Filtro R.F.I. che deve essere collegato in base al suo impiegoed al tipo di carico comandato. Trimmer a cacciavite per la regolazione indipendente della Minima tensione di partenza. Consultare Ufficio Tecnico: 0445 576643.