Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7100.5 DIMMER PANNELLO INTERRUT.100-500W/230VCA - TE7100.5

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7100.5 DIMMER PANNELLO INTERRUT.100-500W/230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000628318

Artikelnummer

TTETE7100.5

Herstellernummer

TE7100.5

Hersteller

TTE

Codice TE70 TE71 TE72 DIMMER DA PANNELLO con tecnologia a TRIAC a taglio di fase per carico resistivo o alogene con Filtro R.F.I. per potenze comprese: .3 (30-300W 230Vac) e .5 (100-500W 230Vac). Versioni con spegnimento statico provvisto solo di comando a potenziometro che a fine corsa spegne (cod. TE70) e con Interruttore che a fine corsa spegne con CLICK (cod. TE71). Nelle versioni statico e interruttore l?alberino del potenziometro cilindrico senza spina puo essere di diametro 4mm (cod. 00) oppure diametro 6mm (cod.10). Nella versione con deviatore l?alberino e cilindrico con spina. In ogni caso abbiamo adattatori plastici per l?inserimento delle bussole interne delle manopole di vario diametro nelle varie situazioni. Ogni potenziometro ha un codolo filettato diametro 7 mm che viene fornito di un dado per il fissaggio a pannello. Versione con codice .M Dimmer fornito di trimmer a cacciavite accessibile sul fondo del dispositivo per la regolazione indipendente della Minima tensione in accensione. Versione con codice .M Dimmer fornito di spia luminosa