Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE110MW DIMMER AUT.1-10V SENS.MW PROGR MAX.15 DI

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE110MW DIMMER AUT.1-10V SENS.MW PROGR MAX.15 DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079903462

Artikelnummer

TTETE110MW

Herstellernummer

TE110MW

Hersteller

TTE

Codice TE110MW-I DIMMER ACCENDILUCE AUTOMATICO MICROONDE MW USCITA 0/1-10Vcc e un mini CONTROLLER a uscita 0/1-10Vcc indipendente con sensore MW e sensore LUX integrati che permette di gestire fino a 30 Drivers CC LED 0/1-10Vcc e Alimentatori CV STRIP LED 0/1-10Vcc sia in automatico (On/Off/Dimm/stand-By) che in manuale tramite pulsanti NA riferiti alla Fase (F) di alimentazione. Tutte le varie funzioni sono programmabili tramite DIP Switch. L?abbinamento della regolazione manuale/automatica a controllo con segnale di protocollo 0/1-10Vcc permette la gestione delle fonti luminose ottenendo risparmi energetici molto elevati in quanto la luce si accendera alla intensita regolata solo al nostro comando e presenza con possibilita di modulazione del sensore LUX in grado di leggere la luce ambiente e di conseguenza regolare l?intensita luminosa programmata. Nel caso di una nostra assenza momentanea la luce si portera ad un livello piu basso per poi spegnersi definitivamente quando l?assenza perdurera piu del tempo di stand-By impostato. Con questo dispositivo non si possono accendere e spegnere i corpi illuminanti a comando 0/1-10Vcc in funzione esclusivamente manuale perche il sensore microonde MW e prioritario. Alimentazione 100-240Vac. IP20