Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE10-175275M DRIVER LEDCC SLIM PROGRAM.11,55W 175-275 - TE10-175275M

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE10-175275M DRIVER LEDCC SLIM PROGRAM.11,55W 175-275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001827239

Artikelnummer

TTETE10-175275M

Herstellernummer

TE10-175275M

Hersteller

TTE

Codici TE10-CC TE70-CC DRIVER LED CC slim a corrente costante programmabili da 175mA a 275mA non dimmerabili per alimentare corpi illuminanti a LED CC in corrente costante come PANEL LED, DOWN LIGHT LED, APPLIQUE LED e COB LED. Protezioni dal circuito aperto (OCP), corto circuito (SCP), sovraccarico (OLP) e sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti. Temperatura ambiente di funzionamento -10?C / +50?C Tempo di vita: 50.000 ore. Normative di riferimento: EN55015, GB17743, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61347-1/2-13, GB19510.1/14 e EN62384.