Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0999.110 DIMMER AUTOMATICO 0/1-10VCC > LUX - TE0999.110

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0999.110 DIMMER AUTOMATICO 0/1-10VCC > LUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768801811

Artikelnummer

TTETE0999.110

Herstellernummer

TE0999.110

Hersteller

TTE

Codice TE0999.110 DIMMER AUTOMATICO 0/1-10Vcc PASSIVO 50mA versione a giorno con tecnologia Analogica per il controllo automatico in simultanea di max. 30 unita come: - STRIP LED con ALIMENTATORI CV cod. TE-CV-110, STRIP LED con CONTROLLER PWM cod. DALI1INT110 e TE110RGBW - PANEL LED, DOWN LIGHT LED, APPLIQUE LED, COB LED con DRIVERS CC LED cod. TE-CC-110 - FLUORESCENZA con BALLAST cod. BF258DI con ingresso 0/1-10Vcc - DIMMER DIN LED DOMOTICO PROGRAMMABILE cod. TE7736 e MULTIFUNZIONE RESISTIVI INDUTTIVI cod. TE7774 - DIMMER INDUSTRIALI MONOFASI cod. TE8032 e TRIFASI cod. TE8052SN con ingresso 0/1-10Vcc - FAN COIL e VENTILATORI con CONTROLLER a taglio di fase con ingresso 0/1-10Vcc - AMPLIFICATORE DI SEGNALE 0/1-10Vcc cod. AMP110 e CONVERTITORE da segnale 0/1-10Vcc a segnale DALI cod. TE110DALIDIN. Il DIMMER AUTOMATICO 0/1-10Vcc cod. TE0999.110 ha al suo interno una Sonda LUX che opera su un range da 5 a 500LUX nel mantenimento costante della luminosita ambiente. Per ottenere cio agisce passivamente sul segnale di uscita 0/1?10Vcc attivo generato dai dispositivi controllati in simultanea fino ad un massimo di 30 unita. Per aumentare il numero di dispositivi controllati con segnale 0/1-10Vcc si deve usare l?AMPLIFICATORE cod. AMP110 che permette di controllare fino a 100 unita con ingresso 0/1-10Vcc. Trimmer a cacciavite per l'impostazione della soglia LUX di mantenimento illuminazione costante. Grado di protezione IP20. Particolarmente adatto per il controllo di corpi illuminanti come PANEL LED, DOWN LIGHT LED, APPLIQUE LED, COB LED e STRIP LED dotati di CONTROLLER a comando 0/1-10Vcc.