Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEB.RO4WN MINI TRASM. 4 CANALI 433.92 MHZ - B.RO4WN

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEB.RO4WN MINI TRASM. 4 CANALI 433.92 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000326108

Artikelnummer

TTEB.RO4WN

Herstellernummer

B.RO4WN

Hersteller

TTE

Codice B.ROSTAR RADIOCOMANDI FM con codifica digitale a codice variabile (18 miliardi di miliardi di combinazioni) ad autoapprendimento garantendo cosi sicurezza, immunita da segnali di ogni tipo e assenza di azionamenti indesiderati. Frequenza 433,92 MHz. Alimentazione: 12Vac-cc e 24Vac-cc. Codice B.ROSTAR MICRO TRASMETTITORE 2 canali palmare a codice variabile. Codice B.RO2WN TRASMETTITORE 2 canali palmare a codice variabile. Codice B.RO4WN TRASMETTITORE 4 canali palmare a codice variabile. Codice B.RO22BWbLED RICEVITORE 2 canali a codice variabile. Codice B.RO44WS RICEVITORE 4 canali a codice variabile. I B.RO22BWbLED e B.RO44WS sono caratterizzati da 3 modalita di funzionamento delle uscite dei rele' e si possono selezionare in modo indipendente mediante il relativo dip-switch : - MONOSTABILE: il rele rimane eccitato finche persiste il segnale radio, ovvero l?uscita del rele rimane chiusa finche si tiene premuto il tasto del trasmettitore; - PASSO-PASSO: il rele rimane attivo fino ad un successivo comando, ovvero quando si preme di nuovo il tasto del trasmettitore; - TEMPORIZZATO: il rele, una volta attivato, rimane eccitato per un tempo programmabile da 3 secondi a 2 ore. Uscita a rele' con contatto pulito privo di tensione da 1A in 30Vcc. Cod. PRO433 ANTENNA accordata 433MHz. N.B. la portata radio varia a seconda del trasmettitore utilizzato, antenna collegata, presenza di eventuali ostacoli e/o disturbi.