TECHNO SRL - TLHTHH.420.A2A CONNECT PLUG-SOCKET 2P 4MM IP67 L045
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 2
Anzahl der Steuerkontakte - 2
Bemessungsstrom In - 6 A
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Packung
200 ST
EAN
7449078495654
Artikelnummer
TLHTHH.420.A2A
Herstellernummer
THH.420.A2A
Hersteller
TLH
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Bemessungsstrom In:
6 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


