TECHNO SRL - TLHTHB.405.A2EU.R KIT CONN PLUG-SOCKET 2P SCREW IP68 UP - THB.405.A2EU.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Durchmesser des Steckverbinders - 38 mm
Anzahl der Leistungskontakte - 2
Anzahl der Steuerkontakte - 2
Für Kabelaußendurchmesser - 10...16.5 mm
Packung
50 ST
EAN
8057457099820
Artikelnummer
TLHTHB.405.A2EU.R
Herstellernummer
THB.405.A2EU.R
Hersteller
TLH
Kontaktausführung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
38 mm
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Für Kabelaußendurchmesser:
10...16.5 mm
Bemessungsstrom In:
41 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Bajonett
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Min. Anzahl der Steckzyklen:
1000
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


