TECHNO SRL - TLHTHB.402.D1D CONNECTOR T 4P SCREW D7-13.5/8-17 IP68 - THB.402.D1D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 123 mm
Breite - 34 mm
Tiefe - 97.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
200 ST
EAN
8057457097574
Artikelnummer
TLHTHB.402.D1D
Herstellernummer
THB.402.D1D
Hersteller
TLH
Länge:
123 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
97.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfestigkeit:
IK07
Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).


