Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.399.C9B CONNECTOR Y 3+3P SCREW D7-13.5/8-17 IP68 - THB.399.C9B

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.399.C9B CONNECTOR Y 3+3P SCREW D7-13.5/8-17 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 135 mm

  • Breite - 34 mm

  • Tiefe - 65.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

8057457094764

Artikelnummer

TLHTHB.399.C9B

Herstellernummer

THB.399.C9B

Hersteller

TLH

Länge:

135 mm

Breite:

34 mm

Tiefe:

65.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfestigkeit:

IK07

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).